Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Produktbild zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
LOGO zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150351
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159291603
EAN/GTIN:
     4017467363728
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
WGB Steckschlüssel-Satz 1/4" vierkant mit Umschaltknarre 36-teilig

Mit 6-kant Einsätzen und Betätigungswerkzeugen in Stahlblechkassette.

Einsätze: Sechskant 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
Schlitz 0.7 x 4, 1.0 x 5.5 mm,
Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm,
PH 1, 2,
TX 20, 25, 27, 30.
Zubehör: 1/4" Umschaltknarre 140 mm,
Verlängerung 50 mm, Verlängerung 100 mm,
Kardan-Gelenk,
Außenvierkant mit Steckgriff,
Stiftschlüssel 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Type:
5040
Knarre:
Umschaltknarre
Satzgröße:
36-tlg
Antrieb:
1/4" vierkant
Marke:
WGB
Abtrieb:
Außensechskant | Innensechskant | Innentorx | Phillips | Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,63*
€ 72,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,50*
€ 70,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,49*
€ 67,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,21*
€ 64,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,06*
€ 63,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,58*
€ 54,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.