Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installateurkoffer 960/6 Fb. blau pulverbeschichtet 550 x 200 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Installateurkoffer 960/6 Fb. blau pulverbeschichtet 550 x 200 x 230 mm
Produktbild zu Installateurkoffer 960/6 Fb. blau pulverbeschichtet 550 x 200 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101141649
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     603673
EAN/GTIN:
     3838909036731
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Alukiste
Metallkiste
Lehrlingskoffer
Installateurkoffer 960/6 Fb. blau pulverbeschichtet 550 x 200 x 230 mm

Pulverbeschichtete Lackierung blei- und cadmiumfrei. Trageriemen aus Nylongewebe und Schulterschutz aus Leder.

Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Ausführung:
leer
Type:
960/6
Farbe:
blau
Höhe:
230 mm
Breite:
550 mm
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lederkoffer, Stahlblechkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.