| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101140823 Herst.-Nr.: BCP-40012 EAN/GTIN: 4034216150804 |
| |
|
| | |
| BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 120 x 4000 mm Rolle
Sicherheits - Antirutsch - Matten (Ladungssicherungsmatten) zum Einsatz als Transportsicherung, bestehend aus extrem druckfesten PES- Trägermaterial mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung, beidseitig verwendbar, extrem stabil - nahezu unzerreißbar - mit Stapler überfahrbar. Nur 4,5 mm Materialstärke, extrem verstärktes Gewebe mit Spezialbeschichtung. Sehr flexibel und eng rollbar, daher leicht zu verstauen, leicht zu reinigen. Einsatz bei Kälte bis – 40° / Wärme bis +120°. Geschlossene Oberfläche, somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten. Geprüfter Schwerlasteinsatz bis 82,5 t.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rolle | Breite: | 120 mm | Länge: | 4000 mm | Stärke: | 4,5 mm | Type: | Black Cat Panther | Größe: | 140x4000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-rutsch-matte black-cat, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Anti, Black-Cat-Panther, Ladungssicherung, Schutzmatte, matte, rutsch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,00* | € 20,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,9657* | € 22,8357* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,38* | € 23,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,48* | € 23,55* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|