Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 8 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 8 Tonnen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 8 Tonnen
Artikel-Nr.:
     3145-101136003
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     11085
EAN/GTIN:
     8717185951547
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber omega
stempel wagenheber
Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 8 Tonnen

Teleskopheber aus Stahlguss mit wärmebehandelten Bereichen. Geschütztes hydraulisches System durch Bypass-Mechanismus. Mit Überspannschutz.

Weitere Informationen:
Höhe mind.:
228 mm
Höhe max.:
450 mm
Gewicht:
5,8 kg
Type:
Omega Bottle Jacks
Hubkraft:
8 t
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber 8t, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.