Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P-392 2-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P-392 2-stufig
Produktbild zu ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P-392 2-stufig
Anwendungsbild zu ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P-392 2-stufig
LOGO zu ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P-392 2-stufig
Artikel-Nr.:
     3145-101134317
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     P392
EAN/GTIN:
     662005107070
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulische handpumpe enerpac
ENERPAC Leichtgewicht-Handpumpe P-392 2-stufig

Leichte und kompakte Bauweise. Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz. Durch Zweistufen-Betrieb 78% weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb. Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastungen.

Maximaler Betriebsdruck: 700 bar.

Weitere Informationen:
Druckstufe 1.Stufe max.:
13 bar
Druckstufe 2.Stufe max.:
700 bar
Fördervolumen pro Kolbenhub 1.Stufe:
11,26 cm³
Fördervolumen pro Kolbenhub 2.Stufe:
2,47 cm³
Gewicht:
4,1 kg
Nutzbares Ölvolumen:
901 cm³
Type:
P-392
Marke:
Enerpac
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, Handpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 662,98*
€ 742,72*
Frei Haus
ab € 675,23*
€ 781,17*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 756,11*
€ 848,85*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,85*
€ 1.010,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,55*
€ 999,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,24*
€ 958,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,23*
€ 932,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,11*
€ 899,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
HF95Y
€ 123,39*
Zubehör
Enerpac
GP10S
€ 249,90*
Zubehör
Enerpac
HC7206
€ 180,70*
Zubehör
Enerpac
GA2
€ 94,70*
Zubehör
Enerpac
SCR106H
€ 1.834,89*
Zubehör
Enerpac
SCR102H
€ 1.723,69*
Zubehör
Enerpac
SCR256H
€ 2.206,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.