Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topf-Magnet 27.0 x 25.0 mm 6.5 kg Haltekraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Topf-Magnet 27.0 x 25.0 mm 6.5 kg Haltekraft
Produktbild zu Topf-Magnet 27.0 x 25.0 mm 6.5 kg Haltekraft
Skizze zu Topf-Magnet 27.0 x 25.0 mm 6.5 kg Haltekraft
Artikel-Nr.:
     3145-101132534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A166.027.00
EAN/GTIN:
     9002730904390
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topf-Magnet 27.0 x 25.0 mm 6.5 kg Haltekraft

Besonders kräftige Magnete in zylindrischer Form mit Innengewinde. Zum äußeren unlegierten Stahltopf hin durch Ringe aus Aluminium isoliert. Bei einwandfreiem Kontakt wird höchste Leistung erreicht. Um besonders Ansprüche beim Einbau zu erfüllen, kann das Stahlgehäuse fallweise leicht bearbeitet werden. Diese Magnete finden eine vielseitige Verwendung in Industrie, Werkstatt, Formen- und Vorrichtungsbau. Mit Schutzplatte.

Weitere Informationen:
C:
M6 x 8
Haltekraft bis:
6,5 kg
A:
27 mm
Marke:
Magnetworks
B:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.