Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Topf-Magnet 28.6 mm 4.0 kg Haltekraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flach-Topf-Magnet 28.6 mm 4.0 kg Haltekraft
Produktbild zu Flach-Topf-Magnet 28.6 mm 4.0 kg Haltekraft
Produktbild zu Flach-Topf-Magnet 28.6 mm 4.0 kg Haltekraft
Skizze zu Flach-Topf-Magnet 28.6 mm 4.0 kg Haltekraft
Artikel-Nr.:
     3145-101132523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A164.029.00
EAN/GTIN:
     9002730904352
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf-magnet mit bohrung
topf magnet
Flach-Topf-Magnet 28.6 mm 4.0 kg Haltekraft

Durch die geringe Höhe vorteilhafte Verwendungsmöglichkeit bei beschränktem Raum. Hohe permanente Haftkraft durch ähnlichen technischen Aufbau wie die Topfmagnete in hoher Form. Mit einer Bohrung zur Befestigung mit Senkschrauben versehen. Mit Schutzplatte.

Weitere Informationen:
B:
8,5 mm
A:
28,6 mm
Marke:
Magnetworks
D:
10,5 mm
C:
4,8 mm
Haltekraft bis:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachmagnet, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.