Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101131999 Herst.-Nr.: EZR15-6SET EAN/GTIN: 4008158041438 |
| |
|
| | |
| BESSEY Einhandzwingen-Set EZR15-6 (2 Stück)
Eine Zwinge mit x Möglichkeiten. Mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, DeWalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen. Mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen. Mit oder ohne Adapter zum Spannen oder Spreizen. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel. Im Griff integrierter Lösehebel zur schnellen Verstellung des Gleitbügels. In den Kunststoff-Schutzkappen integriertes Kreuzprisma zur sicheren Fixierung runder, spitzer und kantiger Teile.
Geeignet für Holz, Kunststoff und empfindliche Materialien.
Lieferung inkl. Adapter für Führungsschienen.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bessey | Größe: | 150/60 | Type: | EZR15-6 | Gewicht: | 0,62 kg | Spreizweite: | 120 - 310 mm | Schiene: | 14 x 5 mm | Spannweite: | 150 mm | Ausladung: | 60 mm | Inhalt: | 2 ST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,14* | € 34,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,90* | € 35,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,26* | € 35,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,61* | € 36,59* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,70* | € 55,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|