Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge
BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge
BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge
BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge
BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge
BESSEY EZR15-6SET Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89377847
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZR15-6SET
EAN/GTIN:
     4008158041438
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Logistikdaten
ASIN
B086N2WGY2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.