| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101131406 Herst.-Nr.: 14912021200 EAN/GTIN: 4064299747073 |
| |
|
| | |
| REHAU TECHNIK Verteiler 2-Weg 3/4 Zoll, 2 X 1/2"
Das REHAU Armaturenprogramm "Technisches Messing" wurde speziell für Anwendungen mit besonders hoher Beanspruchung entwickelt. Die robusten Messingarmaturen sind extrem bruchsicher und strapazierfähig und eignen sich neben dem Einsatz im Garten auch für Großgärtnereien und Werkstätten. Der breite Abmessungsbereich von 1/2" bis zu 1 1/2 " ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Schlauchabmessungen.
Technisches Messing. Sonderteil mit Schnellkupplung inkl. Klauenverschluss (handelsübl. Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verzweigen von Schlauchleitungen, Übergang von 3/4" auf 2x 1/2"-Durchgang
Weitere Informationen: | | Marke: | Rehau | Anschluss: | 3/4 auf 2 x 1/2 " | Material: | Messing | Anschlussart: | Klauenverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AllesfürdenGarten |
| | |
| |