Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 100
Produktbild zu STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 100
LOGO zu STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     3145-101126544
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     963112
EAN/GTIN:
     9009940006449
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 100

Passend zu Festool Schleifigel ZWK.

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Körnung:
100
Länge:
256 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.