Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 80
Produktbild zu STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 80
LOGO zu STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101126543
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     962302
EAN/GTIN:
     9009940006289
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
STARCKE Schleifhülse 120 x 256 mm Korn 80

Passend zu Festool Schleifigel ZWK.

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Körnung:
80
Länge:
256 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.