Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 36 für Metallschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 36 für Metallschliff
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 36 für Metallschliff
LOGO zu STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 36 für Metallschliff
Artikel-Nr.:
     3145-101126002
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     175173
EAN/GTIN:
     4002748751738
Suchbegriffe:
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Fiberschleifscheiben
STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 36 für Metallschliff

Für Metallschliff. Gute Kornhaftung, große Schleifkraft, lange Lebensdauer. Für den Einsatz im Behälter-, Karosserie- und Apparatebau.
Für alle Freihand-Schleifmaschinen (Winkelschleifer etc.) bis 80 m/s; in Verbindung mit Aufspann-Stütztellern.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
13300 r/min
Körnung:
36
ø:
115 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LUKAS-ERZETT
A38311151001
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.