| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101125990 Herst.-Nr.: 700071 EAN/GTIN: 4018875312544 |
| |
|
| | |
| STARCKE Keramik-Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 40 für Edelstahl
Ideal für Edelstahl. Fiberscheibe mit 4 Schlitze + Mittelloch, robustes Fiber mit Keramik-Schleifkorn. Sehr aggressive Scheibe mit hoher Standzeit. Für alle Freihand-Schleifmaschinen (Winkelschleifer etc.) bis 80 m/s. In Verbindung mit Aufspann-Stütztellern.
Weitere Informationen: | | Type: | XF 270 | Bohrung: | 22,23 mm | Körnung: | 40 | ø: | 115 mm | Drehzahl max.: | 13300 r/min | Marke: | Starcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber scheibe d 115 k40, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Klettscheibe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6751* | € 0,8751* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6991* | € 0,8916* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,7197* | € 1,0497* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,74* | € 1,08* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,38* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|