Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schwingschleifpapierrolle breite 115 mm Korn 180 1Rolle=10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schwingschleifpapierrolle breite 115 mm Korn 180 1Rolle=10 Meter
Produktbild zu STARCKE Schwingschleifpapierrolle breite 115 mm Korn 180 1Rolle=10 Meter
LOGO zu STARCKE Schwingschleifpapierrolle breite 115 mm Korn 180 1Rolle=10 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101125766
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     972294
EAN/GTIN:
     9009940000485
Suchbegriffe:
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
STARCKE Schwingschleifpapierrolle breite 115 mm Korn 180 1Rolle=10 Meter

Vibrationsschleifpapier, Vollkunstharz-Bindung, flexibel mit staubabweisenden Zusätzen. Geeignet für den Trockenschliff von Grundierungen und Decklacken, zum Entgraten und Anrauhen von Kunststoffteilen, kurzzeitiger Einsatz auf feuchten Untergrund ist möglich, Korundkorn für hohe Abtragsleistung, Trennwirkung bleibt bis zur völligen Abnutzung des Schleifkorns erhalten.

Abgabe nur in Rollen á 10 Meter.

Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Körnung:
180
Marke:
Starcke
Länge:
10 m
Verwendung für:
Holz | Farbe
Weitere Suchbegriffe: schleifstreifen p180, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.