| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101125614 Herst.-Nr.: A27181250401400 EAN/GTIN: 4027497026432 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleiflamellenteller SLTR Normalkorund ø 125 mm Korn 40
Schräge Ausführung. Zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten von Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Holz.
Verwendung mit leistungsstarken Winkelschleifern!
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 22,23 mm | Drehzahl max.: | 12200 r/min | Körnung: | 40 | Material: | Normalkorund | ø: | 125 mm | Type: | SLTR | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,51* | € 5,08* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,55* | € 45,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,80* | € 45,48* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,51* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|