Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N
Produktbild zu TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N
Symbol zu TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N
Symbol zu TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N
LOGO zu TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N
Artikel-Nr.:
     3145-101125289
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     847921
EAN/GTIN:
     9003178479211
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
TYROLIT Schleiflamellenteller Standard** gerade Ø 125 mm Korn 40 Form 28N

Zur Oberflächenverbesserung von Schweißarbeiten sowie dem Säubern von Schweißnähten und verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten. Zur Bearbeitung von Konturen, profilierten Oberflächen, Geländern und Rohren sowie zum Reinigen von Rost und Farbrückständen. Maximale Flexibilität dank spezieller Bauweise. Perfekt für schwer zugängliche Stellen durch Anordnung des Leinens.

Weitere Informationen:
Drehzahl max.:
8590 r/min
ø:
125 mm
Körnung:
40
Marke:
Tyrolit
Form:
28N
Type:
847921
Bohrung:
22,23 mm
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 4,62*
Lager 3145
40
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.