Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm
Produktbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm
Anwendungsbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm
Anwendungsbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm
Anwendungsbild zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm
LOGO zu DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125267
Hersteller:
     DIEWE
Herst.-Nr.:
     06014
EAN/GTIN:
     4017222060145
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
HM-Fliesenbohrkrone
DIEWE Diamant Fliesen Trockenbohrer Premium 7 M14 ø 14 mm

Für den Einsatz mit Winkelschleifern. Diamant-Fliesenbohrer mit integriertem Kühlwachs. Bohren ohne Anbohrhilfe. Zum Trockenbohren in Fliesen, Feinsteinzeug, Granit- und Steinplatten oder Keramik.

Weitere Informationen:
Marke:
Diewe
Aufnahme:
M14
Bohrer ø:
14 mm
Anwendung:
Feinsteinzeug, Granit, Steinplatten, Keramik, Fliesen
Material:
Diamant
Type:
Trockenbohrer Premium 7
Nutzlänge:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.