Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Kunstabziehstein 45 x 10/2 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Kunstabziehstein 45 x 10/2 x 120 mm
Produktbild zu STUBAI Kunstabziehstein 45 x 10/2 x 120 mm
LOGO zu STUBAI Kunstabziehstein 45 x 10/2 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101122121
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     534908
EAN/GTIN:
     9002793819594
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
arkansas-stein
STUBAI Kunstabziehstein 45 x 10/2 x 120 mm

Zum Schleifen von Holzwerkzeugen und Messern.

Nur mit Schleiföl verwenden.

Weitere Informationen:
Marke:
Stubai
Breite:
45 mm
Stärke:
10/2 mm
Länge:
120 mm
Type:
534908
Ausführung:
hart
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Schleifstein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 15,40*
€ 21,89*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 18,99*
€ 26,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.