Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800
Produktbild zu TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800
Skizze zu TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800
Symbol zu TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800
LOGO zu TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800
Artikel-Nr.:
     3145-101121920
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2540
EAN/GTIN:
     9003170025409
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
tyrolit schleifbockscheibe 125x25x3...
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
TYROLIT Abziehscheibe Elastic Form 1 gerade 125 x 25 x 32 mm Korn 800

Zum Mattieren, Entzundern, Effektschleifen, Feinschleifen und Polieren von Metallen und Kunststoffen geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bohrung:
32 mm
Breite:
25 mm
Körnung:
800
ø:
125 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
1
Größe:
125x25x32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 49,93*
€ 72,85*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 73,32*
€ 92,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.