Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54
Produktbild zu TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54
Skizze zu TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54
Symbol zu TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54
LOGO zu TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54
Artikel-Nr.:
     3145-101121805
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     9003170190404
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
TYROLIT Schleiftopf Form 6 gerade Edelkorund 100 x 50 x 20 mm Korn 54

Edelkorund = 89A, weiß,
für gehärteten Stahl, Schnellstähle (HSS) und Werkzeugstahl.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bohrung:
20 mm
Breite:
50 mm
Körnung:
54
Material:
Edelkorund 89A
ø:
100 mm
W x E:
8 x 10 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
6
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,04*
€ 34,16*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 25,06*
€ 34,46*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17,35*
€ 36,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.