Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60
Produktbild zu TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60
Skizze zu TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60
Symbol zu TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60
LOGO zu TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     3145-101121741
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2699
EAN/GTIN:
     9003170026994
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
tyrolit schleifbockscheibe edelkoru...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheiben tyrolit
TYROLIT Schleifbockscheibe Edelkorund Form 1 gerade 150 x 20 x 32 mm Korn 60

Edelkorund = 89A, weiß,
für gehärteten Stahl, Schnellstähle (HSS) und Werkzeugstahl. Trockenschliff. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s.

Weitere Informationen:
Körnung:
60
ø:
150 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
32 mm
Material:
Edelkorund 89A
Ausführung:
gerade
Marke:
Tyrolit
Form:
1
Größe:
150x20x32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 15,22*
2 Tage
27
5
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 17,24*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 12,90*
€ 17,75*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 17,95*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.