Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schruppscheibe Promax**gekröpft A24X-BF ø 230 x 6 mm Inox/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbol zu LUKAS Schruppscheibe Promax**gekröpft A24X-BF ø 230 x 6 mm Inox/Stahl
Symbol zu LUKAS Schruppscheibe Promax**gekröpft A24X-BF ø 230 x 6 mm Inox/Stahl
LOGO zu LUKAS Schruppscheibe Promax**gekröpft A24X-BF ø 230 x 6 mm Inox/Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-101121692
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AS003104V9802
EAN/GTIN:
     4027497109371
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 230x6
schruppscheiben 230mm
LUKAS Schruppscheibe Promax**gekröpft A24X-BF ø 230 x 6 mm Inox/Stahl

Schruppscheibe zur Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl (nach ISO 6,3-14). Frei von Fe-, S- und CI (<0,1%).

Weitere Informationen:
Type:
A24X-BF Inox
Marke:
Lukas
Bohrung:
22,23 mm
ø:
230 mm
Form:
T 27
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Drehzahl max.:
6600 r/min
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,33*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 62,18*
€ 79,24*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 85,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.