| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121580 Herst.-Nr.: A2204060306107 EAN/GTIN: 4027497019397 |
| |
|
| | |
| LUKAS Vlies-/Leinen-Schleiffächer SFM 60x30mm Normalkorund Korn 240 Schaft 6 mm
Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der Schleifeffekt des Vlieses verstärkt. Für den Einsatz auf Cr-Ni und sonstigen Edelstählen, Zinkspritzguss, NE-Metallen und Holz.
Weitere Größen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | aus Schleifvlies/-leinen kombiniert | Kopf ø: | 60 mm | Körnung: | 240 | Länge: | 30 mm | Schaft ø: | 6 mm | Drehzahl max.: | 9000 r/min | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 79,95* | € 100,51* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,47* | € 107,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|