| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121534 Herst.-Nr.: A240001530060 EAN/GTIN: 4027497021437 |
| |
|
| | |
| LUKAS Rotor-Schleifband SBZY zylindrisch Normalkorund 15 x 30 mm Korn 60
Für Schleifbandkörper, zerreißfestes vollkunstharzgebundenes Material, dadurch lange Kornhaftung und hohe Standzeit. (Normalkorund). Zum Bearbeiten von Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metall, Holz, Kunststoff, Gummi. Schleifbänder werden vorwiegend für Flächenarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Zerspanung erfordern.
Weitere Größen und Körnungen sowie konische Form auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen: | | Kopf ø: | 15 mm | Körnung: | 60 | Länge: | 30 mm | Marke: | Lukas | Größe: | 15x30 mm | Type: | SBZY | Material: | Normalkorund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 0,6612* | € 0,8619* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,66* | € 0,91* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,52* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|