| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121420 Herst.-Nr.: A2200030156060 EAN/GTIN: 4027497017041 |
| |
|
| | |
| LUKAS Fächerschleifer 30 x 15 mm Normalkorund Korn 60 Schaft 6 mm
Mit Normalkorund Schleifleinen. Zum Bearbeiten von Schmiedestahl, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metall, Holz, Kunststoff, Gummi. Geeignet zum Entrosten, Entgraten, Flächenschleifen und Effektschleifen.
Weitere Informationen: | | Kopf ø: | 30 mm | Körnung: | 60 | Länge: | 15 mm | Schaft ø: | 6 mm | Marke: | Lukas | Größe: | 30x15mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,42* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,20* | € 39,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,18* | € 39,96* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,01* | € 42,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|