Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 20 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 20 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121364
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201102020602
EAN/GTIN:
     4027497014224
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 20 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form KU, Kugel
DIN:
69170
Kopf ø:
20 mm
Material:
Edelkorund rosa
Schaft ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Marke:
Lukas
Körnung:
36
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 3,12*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,14*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,19*
Lager 3145
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 3,85*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.