Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 8 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 8 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121360
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201100808302
EAN/GTIN:
     4027497014071
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
LUKAS Schleifstift Edelkorund Form KU Kugel DIN69170 Kopf ø 8 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form KU, Kugel
DIN:
69170
Kopf ø:
8 mm
Material:
Edelkorund rosa
Schaft ø:
3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Marke:
Lukas
Körnung:
60
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,52*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,49*
€ 50,35*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 47,95*
€ 61,77*
9 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 64,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.