| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121350 Herst.-Nr.: A200200816302 EAN/GTIN: 4027497013937 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleifstift Edelkorund Form SP Spitzbogen DIN69170 8 x 16 mm
Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form SP, Spitzbogen | DIN: | 69170 | Kopf ø: | 8 mm | Länge: | 16 mm | Material: | Edelkorund rosa | Schaft ø: | 3 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Marke: | Lukas | Größe: | 8x16 mm | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 37,32* | € 53,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 49,23* | € 64,85* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,82* | € 67,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|