Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 20 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 20 x 40 mm
Produktbild zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 20 x 40 mm
LOGO zu LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 20 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121326
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200002040602
EAN/GTIN:
     4027497013364
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 20 x 40 mm

Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Form ZY, Zylinder
DIN:
69170
Kopf ø:
20 mm
Länge:
40 mm
Material:
Edelkorund rosa
Schaft ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Marke:
Lukas
Größe:
20x40 mm
Körnung:
36
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,50*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,67*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,75*
20
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,83*
Lager 3145
36
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.