| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121304 Herst.-Nr.: A200000510302 EAN/GTIN: 4027497012206 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 5 x 10 mm
Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form ZY, Zylinder | DIN: | 69170 | Kopf ø: | 5 mm | Länge: | 10 mm | Material: | Edelkorund rosa | Schaft ø: | 3 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Marke: | Lukas | Größe: | 5x10 mm | Körnung: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,13* | € 1,97* | | | | | 6 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,00* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,44* | € 2,06* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|