Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Skizze zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Symbol zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Symbol zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
LOGO zu LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     3145-101121161
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A67441250401865
EAN/GTIN:
     4027497099481
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
LUKAS Schleiflamellenteller V2 Power X-LOCK Zirkonkorund ø 125 mm Korn 40

  • Der Profi für die härtesten Anwendungen auf Stahl, Schiffsstahl, Hardox-Stahl, Nickelbasislegierung und Titan
  • Erzielt schnell beeindruckend hohe Abträge bei der groben Stahlbearbeitung sowie beim Schleifen von Kanten und Schweißnähten
  • Schlüsselloser Werkzeugwechsel in Sekundenschnelle
  • Alle Vorteile der leistungsstarken LUKAS V2-Power-Schleiflamellenteller gepaart mit dem neusten Montagesystem
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei


Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
X-LOCK:
Ja
Type:
V2 Power
Material:
Zirkonkorund
Drehzahl max.:
12200 r/min
Marke:
Lukas
Körnung:
40
ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerschleifer, Lameller, Schleifteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 8,28*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,87*
Lager 3145
12
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.