Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65
Produktbild zu LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65
Symbol zu LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65
Symbol zu LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65
LOGO zu LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65
Artikel-Nr.:
     3145-101119981
Hersteller:
     LED'S WORK
Herst.-Nr.:
     241070
EAN/GTIN:
     8720604308693
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler
LED'S WORK LED Flutlicht 15000 Lumen 5000k 100 Watt IP65

Das Flutlicht ist mit DIP-Schaltern ausgestattet, die eine flexible Anpassung von Leistung und Lichtfarbe ermöglichen. Die Leistung lässt sich wahlweise auf 100W, 75W oder 50W einstellen, während die Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K und 5000K gewählt werden kann. Zusätzlich zeichnet sich die Leuchte durch eine lange Lebensdauer und eine einfache Montage mit der mitgelieferten Halterung aus. Sie ist korrosionsbeständig (Schutzklasse C4), staub- und strahlwassergeschützt und verfügt über eine hohe Stoßfestigkeit. Darüber hinaus bieten wir auf das Flutlicht eine Garantie von fünf Jahren.

Leistung und Lichtfarbe einstellbar, Geschützt gegen Korrosion, Staub und Hochdruckwasserstrahlen, Hochgradig stoßfest

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom (Lumen):
15000
Type:
241070
Marke:
LED's work
Schutzart:
IP 65
Anschlusskabellänge:
0,5
Energieeffizienzklasse:
D
Lichtfarbe:
5000 K
Leistung:
100 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 208,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.