Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101118728 Herst.-Nr.: T30043-43L EAN/GTIN: 082472300437 |
| |
|
| | |
| LENOX Lochsäge HSS-Bi-Metall Bohr 68 mm
Mit patentierter Zahnung. Besonders scharf, lange Lebensdauer und leistungsstark im Schneiden diverser Werkstoffe. Einfachste Bohrkernentfernung mittels stufenförmiger Aussparungen (SPEED SLOT®) mit Hebelpunkten. Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 38 mm.
Weitere Informationen: | | Aufnahmeschaft: | 2L, 3L, 6L, 7L | Material: | HSS BI-Metall | ø: | 68 mm | Anwendung: | Holz, Nageldurchsetztes Holz, NE-Metalle, Kunst- & Verbundwerkstoffe, Metall, Edelstahl, Gipsfaserplatten, Zementfaserplatten | ø Zoll: | 2 11/16 | Marke: | Lenox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,60* | € 18,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,60* | € 18,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,96* | € 18,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,11* | € 19,60* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,38* | € 33,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|