Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 22 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 22 x 1,5
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 22 x 1,5
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 22 x 1,5
Artikel-Nr.:
     3145-101118430
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42021102215
EAN/GTIN:
     4014691169485
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m22x1.5
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 22 x 1,5

Zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden DIN 13. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Abmessung:
55 x 16 mm
Gewindegröße:
MF 22
Material:
HSSG
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1,5 mm
DIN:
EN 22568
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Type:
Code 4202
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.