Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 14 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 14 x 1,5
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 14 x 1,5
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 14 x 1,5
Artikel-Nr.:
     3145-101118425
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42021101415
EAN/GTIN:
     4014691169447
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m14
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 22568 HSSG metrisches Feingewinde MF 14 x 1,5

Zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden DIN 13. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

Weitere Informationen:
Steigung:
1,5 mm
Marke:
Bohrcraft
Abmessung:
38 x 10 mm
Gewindegröße:
MF 14
DIN:
EN 22568
Material:
HSSG
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Type:
Code 4202
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001503810
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.