Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 3/4 Zoll
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 3/4 Zoll
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 3/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     3145-101117949
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42031100034
EAN/GTIN:
     4014691169799
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 3/4 Zoll

Zum Schneiden von Whithworth Rohrgewinden nach DIN ISO 228/1. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

G = Whithworth-Gasgewinde ISO DIN 228, BSP (British Standard Pipe)

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
G 3/4"
Marke:
Bohrcraft
Abmessung:
55 x 16 mm
DIN:
EN 24231
Material:
HSSG
Gewindekurzzeichen:
G DIN 228/1
Type:
Code 4203
Gänge per Zoll:
14
Gewinde ø:
26,44 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, g-schneideisen 3/4", g schneideisen, Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.