Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1/2 Zoll
Produktbild zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1/2 Zoll
LOGO zu BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     3145-101117947
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42031100012
EAN/GTIN:
     4014691169775
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
BOHRCRAFT Schneideisen DIN EN 24231 HSSG Whithworth Gasgewinde G 1/2 Zoll

Zum Schneiden von Whithworth Rohrgewinden nach DIN ISO 228/1. Form B = geschlossen, vorgeschlitzt.

G = Whithworth-Gasgewinde ISO DIN 228, BSP (British Standard Pipe)

Weitere Informationen:
DIN:
EN 24231
Marke:
Bohrcraft
Gewindekurzzeichen:
G DIN 228/1
Abmessung:
45 x 14 mm
Material:
HSSG
Gewindegröße:
G 1/2"
Type:
Code 4203
Gänge per Zoll:
14
Gewinde ø:
20,95 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, g schneideisen, rohrgewindeschneideisen 1/2", Gewindeschneideisen, Gewindeschneidrad, Schneidkluppe, Schneidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
44001504514
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.