| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101115812 Herst.-Nr.: 09081070 EAN/GTIN: 8714757009149 |
| |
|
| | |
| HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 70 mm
Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton. 5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen. Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.
Schnitttiefe 52 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | ProFit | Material: | HW | ø: | 70 mm | Anwendung: | Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton | Schnitttiefe: | 52 mm | Zähnezahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 70mm, Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,40* | € 35,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,71* | € 36,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,41* | € 36,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,67* | € 37,21* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,21* | € 40,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|