| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101115798 Herst.-Nr.: 09081051 EAN/GTIN: 8714757008661 |
| |
|
| | |
| HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 51 mm
Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton. 5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen. Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.
Schnitttiefe 52 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | ProFit | Material: | HW | ø: | 51 mm | Anwendung: | Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton | Schnitttiefe: | 52 mm | Zähnezahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 51mm, Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,36* | € 28,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,43* | € 28,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,71* | € 29,12* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,86* | € 29,28* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,40* | € 32,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|