Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115357
Hersteller:
     Marcrist Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     490202010
EAN/GTIN:
     5036197050509
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 10 mm

Für den Einsatz mit regelbaren Winkelschleifern. Drehzahl: 5000 - 11500 U/min.
Vakuum-diamantbeschichteter Hochleistungs-Fliesenbohrer für den extremen Dauereinsatz. Er liefert lupenscharfe Löcher in den unterschiedlichsten Größen - ganz einfach, ohne Ausrisse, ohne Beschädigung, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen. Zum Trockenbohren in jede Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik oder Terracotta.

Immer mit einer Taumelbewegung bohren.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
M 14
Marke:
Marcrist
Material:
Diamant
Bohrer ø:
10 mm
Type:
PG750X-M14
Anwendung:
Feinsteinzeug, Fliesen, Naturstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.