| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101115355 Herst.-Nr.: 490202006 EAN/GTIN: 5036197050486 |
| |
|
| | |
| MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 ø 6 mm
Für den Einsatz mit regelbaren Winkelschleifern. Drehzahl: 5000 - 11500 U/min. Vakuum-diamantbeschichteter Hochleistungs-Fliesenbohrer für den extremen Dauereinsatz. Er liefert lupenscharfe Löcher in den unterschiedlichsten Größen - ganz einfach, ohne Ausrisse, ohne Beschädigung, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen. Zum Trockenbohren in jede Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik oder Terracotta.
Immer mit einer Taumelbewegung bohren.
Weitere Informationen: | | Marke: | Marcrist | Aufnahme: | M 14 | Material: | Diamant | Bohrer ø: | 6 mm | Type: | PG750X-M14 | Anwendung: | Feinsteinzeug, Fliesen, Naturstein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 44,36* | € 59,87* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,90* | € 60,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|