Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm
Produktbild zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm
LOGO zu MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115265
Hersteller:
     Marcrist Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     490.102.020
EAN/GTIN:
     5036197053623
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
MARCRIST Diamant Fliesen Trockenbohrer PG750X-M14 mit Adapter ø 20 mm

Für den Einsatz mit Akku-Bohrschraubern, Bohrmaschinen und regelbaren Winkelschleifern. Drehzahl: 1500 - 11500 U/min.
Vakuum-diamantbeschichteter Hochleistungs-Fliesenbohrer für den extremen Dauereinsatz. Er liefert lupenscharfe Löcher in den unterschiedlichsten Größen - ganz einfach, ohne Ausrisse, ohne Beschädigung, selbstkühlend und selbstschärfend daher keine Kühlpausen. Zum Trockenbohren in jede Fliese, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Keramik oder Terracotta.

Immer mit einer Taumelbewegung bohren.

Lieferung ink. Adapter M14 auf 8 mm 6-kant.

Weitere Informationen:
Type:
PG 750 X
Bohrer ø:
20 mm
Material:
Diamant
Marke:
Marcrist
Aufnahme:
Sechskantschaft | M 14
Anwendung:
Feinsteinzeug, Fliesen, Naturstein
Schaft ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant fliesenbohrer, 20mm, Dosenbohrer, Fliesenbohrer, Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.