Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml
Produktbild zu BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml
Symbol zu BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml
LOGO zu BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml
Artikel-Nr.:
     3145-101113496
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     96901500018
EAN/GTIN:
     4014691282511
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
BOHRCRAFT Bohr- & Schneidpaste 40ml

Ein nicht wegzudenkendes Hilfsmittel bei der Zerspanung von Werkstücken. Paste erzeugt eine hohe Oberflächengüte und erhöht die Werkzeugstandzeiten auch bei harten und spröden Materialien.

Hinweis:
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Inhalt:
40 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.