| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101113488 Herst.-Nr.: 0214001500100 EAN/GTIN: 9002740429265 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher fein M8
Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen. Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 bei Einzel- und Serienfertigung. Z=3.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Z=3, fein | DIN: | 373 | für Schrauben: | M 8 | Gesamtlänge: | 100 mm | Material: | HSS | Zapfen ø: | 8,4 mm | Marke: | Maykestag | Aufnahme: | Zylinderschaft | Type: | Code 2140 | Senker Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zapfensenker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,30* | € 49,50* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,65* | € 49,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|