Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M10
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M10
LOGO zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M10
Artikel-Nr.:
     3145-101113480
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0215001800100
EAN/GTIN:
     9002740429418
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373
MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M10

Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen. Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 bei Einzel- und Serienfertigung. Z=3.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Z=3, mittel
DIN:
373
für Schrauben:
M 10
Gesamtlänge:
100 mm
Material:
HSS
Zapfen ø:
11 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 2150
Senker Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Zapfensenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 62,10*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 47,19*
€ 62,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.