Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M8
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M8
LOGO zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M8
Artikel-Nr.:
     3145-101113478
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0215001500100
EAN/GTIN:
     9002740429401
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
flachsenker din 373 mittel m8
din 373
MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M8

Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen. Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 bei Einzel- und Serienfertigung. Z=3.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Z=3, mittel
DIN:
373
für Schrauben:
M 8
Gesamtlänge:
100 mm
Material:
HSS
Zapfen ø:
9 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 2150
Senker Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m8, Zapfensenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,54*
€ 49,46*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 49,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.