Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M5
Produktbild zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M5
LOGO zu MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M5
Artikel-Nr.:
     3145-101113475
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0215001000100
EAN/GTIN:
     9002740429388
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m5
din 373
MAYKESTAG Flachsenker DIN373 HSS Z=3 für Durchgangslöcher mittel M5

Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen. Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 bei Einzel- und Serienfertigung. Z=3.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Z=3, mittel
DIN:
373
für Schrauben:
M 5
Gesamtlänge:
80 mm
Material:
HSS
Zapfen ø:
5,5 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Type:
Code 2150
Senker Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, Zapfensenker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 30,27*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 21,82*
€ 30,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.