Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101110359 Herst.-Nr.: 3816212 EAN/GTIN: 4013349122841 |
| |
|
| | |
| OSBORN Düsenbürste mit Öse 12 x 300 mm Stahldraht
Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung. Nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen. Zum Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren, Glastrinkhalmen usw.
Weitere Informationen: | | Marke: | Osborn | ø: | 12 mm | Anwendung: | Für Innenreinigung | Gesamtlänge: | 300 mm | Material: | Stahldraht | Drahtstärke: | 0,15 mm | Arbeitslänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbürste |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,00* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,12* | € 4,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,21* | € 4,53* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 7,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|