Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.12mm 0,15mm STA gewellt Besatz-L.100mm m.Öse OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenb. D 12 x100x300 gw-STD 015 Q20
Düsenb. D 12 x100x300 gw-STD 015 Q20
Artikel-Nr.:
     1498-4000841006
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003816212
EAN/GTIN:
     4013349122841
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 12 mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl gewellt
Marke:
OSBORN
Ausführung:
mit Öse
Ø:
12 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,00*
2 Tage
41
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,38*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 3,12*
€ 4,40*
Lager 1498
41
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,53*
5 Tage
41
1
€ 7,99*
ab € 3,58*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816210
ab € 2,98*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,93*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,59*
Ähnlich
Osborn
0003816205
ab € 3,46*
Ähnlich
Osborn
0003816206
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0003816208
ab € 2,91*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.